曜日別特売

落下防止用ロープ(ブラック)

落下防止用ロープ(ブラック) - モトコマ

ステンレスワイヤーを使用。
色々な作業工具に取付できます。

用途
色々な作業工具に取り付けることが出来る落下防止ロープです。
トラスコ品番
521-2168
材質
フック部:亜鉛合金(クロームメッキ)、ワイヤー:ステンレスワイヤー・ビニールコーティング、リング:鉄(クロムメッキ)
色
黒
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
2.5
自然長(mm)
480
最大使用質量(kg)
1
内容量
1本
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152217SL-2A
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする