セーフティースプリングコード
・高所での作業にツールの落下を未然に防ぎます。
・軽量で丈夫な設計です。
- 用途
- ツールの落下防止用。
- トラスコ品番
- 405-9189
- コード長さ(mm)
- 310
- コード径(Φmm)
- 3
- 自然長(mm)
- 430
- コード長さ(cm)
- 31
- 最大長(mm)
- 1600
- 内容量
- 1本
注意
※・安全荷重以上の工具を接続しないでください。※・高熱や鋭利刃物への接触はしないで下さい。
※・急激に荷重をかけたり牽引、吊り下げ用具等として使用しないで下さい。
※・定期的にロープの破損の有無を確認してください。
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ














