PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
リストランヤード
工具の落下を防ぐための手首装着型ランヤードで、調整用コードとクリップ、着脱しやすい面ファスナーを備えています。
用途
高作業時の工具落下防止に。
トラスコ品番
733-3848
材質
ポリエステル
幅(mm)
28
高さ(mm)
21
コード長さ(mm)
180
最大使用荷重(kg)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164072
AY001
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください