A-Gas Japan(旧:FUSO)
カーエアコン用カプラ 1/4Fタイプ 低圧(ガス)側
カーエアコン用のカプラです。
用途
カーエアコンの冷媒回収、充填に。
仕様
R134a
トラスコ品番
341-9988
摘要
低圧側
タイプ
ストレートタイプ
対象ガス
R134a
接続ポート
1/4フレアオス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05873967
FS-735A-2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください