PMX350-0.2E PMX-Eシリーズ KIKUSUI 05919449

サンプル画像

PMX350-0.2E PMX-Eシリーズ KIKUSUI 05919449
PMX350-0.2E PMX-Eシリーズ KIKUSUI 05919449

PMX-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は入力・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力
【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):65 A、電力(定格負荷時):210 VA
注文コード
05919449
品番
PMX350-0.2E
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
定格出力電流(A)
0 ~ 0.202
入力
【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):65 A、電力(定格負荷時):210 VA
定格出力
出力電圧:350.0 V、出力電流:0.200 A、出力電力:70 W、設定可能範囲:0 V ~ 367.5 V
立ち上り/立ち下がり時間
【電圧】定格負荷時:150 ms 以内、無負荷時:80 ms 以内 / 定格負荷時:100 ms 以内、無負荷時:160 ms 以内
電圧
電源変動:15 mV、負荷変動:25 mV、過渡応答:100 μs
分解能
電流/0.1mA
電流(mA)
電源変動:±1 、負荷変動:±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
電圧/5mV、電流/1mA
温度係数(ppm/℃)
100(TYP値)
分解能(mV)
電圧/10
確度(電圧)
±(0.2% of setting + 0.1% of rating)
確度(電流)
±(0.5% of setting + 0.5% of rating)
関連資料:カタログ(1.39MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする