USB Type-C 充電器 最大30W 2ポート USB-PD/PPS対応 小型 折りたたみプラグ 高速充電 iPhone/Android等対応
USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、USB Power Delivery対応により最大30W出力での高速充電や、スマートフォン2台の同時充電ができるAC充電器です。小型サイズで、出張や外出時の持ち運びに便利です。
- 用途
- USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、スマートフォン2台を同時充電できるAC充電器です。
USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種を充電できます。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
1ポート使用時はUSB Power Delivery最大30Wでスマートフォンやタブレットなどの充電ができます。
本製品で充電できるのは、本製品の最大出力以下で充電可能な機器に限ります。
2ポート同時使用時はUSB Type-C1ポート最大20W・USB Type-C2ポート最大10Wで、スマートフォン2台を同時に充電できます。
2ポート同時接続する組み合わせによっては、USB Power Delivery以外の規格での動作になる場合があります。出力配分の詳細は製品仕様をご確認ください。
GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用。GaN第1世代より高出力&小型化に成功し、Thermal Protectionを搭載することで、さらに安全性を高めています。
Thermal Protectionにより通電時の温度を監視・制御し、お使いの機器を守ります。
電気用品安全法(PSE)の適合品です。また国内メーカーであるメーカー独自のテストを実施し高い安全性が確認された製品です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できます。小型サイズなので、出張や外出時の持ち運びに便利です。
本製品は日本国内専用です。
充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ