USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3

USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx3 - MOTTERU

ノートPCもスマホもこれ1台 最大67W出力の充電器
3台まで同時充電できる USB-C3ポート
スマホ、タブレット、ノートPC、イヤホンなどあらゆる機種の充電に対応
かばんにいれてもスッキリと持ち運べるコンパクト設計
安心して使える安全機能を搭載

本体質量(g)
約111
入力電圧(V)
100-240 50/60Hz 1.8A
対応機種
「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Prosシリーズ、MacBook Air/MacBook Pro/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×40×50
保証期間
2年間
出力仕様
【単ポート使用時】USB-C1/USB-C2/USB-C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A[PD67W]PPS 5-11V5A,5-21V3.35A[67Wmax]、【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3、PD45W+PD20W/PD20W+PD45W/PD30W+PD30W、USB-C2+USB-C3:10W+10W、【3ポート使用時】USB-C1+(USB-C2+USB-C3):PD45W+10W+10W
USBポート
USB-C×3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MOT-ACPD67C3-BK 0572994105729941MOT-ACPD67C3-BKスモーキーブラック
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-ACPD67C3-AM 0573052805730528MOT-ACPD67C3-AMアーモンドミルク
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする