USB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1

USB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERUUSB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERUUSB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERUUSB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERUUSB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERUUSB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERUUSB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERUUSB充電器 PD45W 1ポート USB-Cx1 - MOTTERU

スマホタブレットだけでなく、ノートPCまで充電できる45W出力の充電器
ミニマムサイズが嬉しい USB-Cx1台充電専用
スマホ、タブレット、ノートPC、イヤホンなどあらゆる機種の充電に対応
かばんにいれてもスッキリと持ち運べる折りたたみプラグ&コンパクト設計
安心して使える安全機能を搭載

本体質量(g)
約65
入力電圧(V)
100-240 50/60Hz 1.6A
対応機種
「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズなどに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×44×38.5
保証期間
2年間
出力仕様
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A【PD45W】、PPS 5-11V3A【33WMAX】
USBポート
USB-C×1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MOT-ACPD45-AM 0572991605729916MOT-ACPD45-AMアーモンドミルク
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-ACPD45-BK 0573028205730282MOT-ACPD45-BKスモーキーブラック
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする