USB-C巻取ケーブル付 USB充電器 PD30W
もうケーブルは忘れない&絡まるストレスフリー 巻取り式USB-Cケーブル一体型の充電器
小さくてもパワフルPD30W出力、スマホ、タブレット、ノートPCの充電も可能
ちょうどいい長さの70cmケーブル、長さ調整もできる
2台同時充電もOK、USB-Cポート付きでスマホ+イヤホンなどを一緒に充電できる
耐久性もしっかり、20,000回以上の巻き取り試験と、10,000回以上のケーブル屈曲試験をクリアし丈夫な設計、安心して毎日使えます。
2年保証
- 本体質量(g)
- 約92
- 入力電圧(V)
- AC100-240 50/60Hz 1A
- 対応機種
- 「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズなどに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約29×63.6×50(電源プラグを除く)
- 保証期間
- 2年間
- 出力仕様
- 【単ポート使用時】USB-Cケーブル:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A[PD30W]、PPS 5-11V3A【33WMAX】、USB-Cポート:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A[PD30W]、PPS 5-11V3A【33WMAX】、【同時使用時】USB-Cケーブル+USB-Cポート:合計最大15W
- USBポート
- USB-Cケーブル(約70cm)・USB-C×1
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ



























