大五郎
ステンレス鋸鎌 グリップ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06089479
品番
33885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス刃。
軽くて丈夫なアルミ柄。
滑りにくいグリップ付。
用途
草刈作業に。
規格
アルミ柄
本体寸法(mm)
390×150×20
本体質量(g)
118
刃渡り(mm)
165