両面吸盤マット 角 黒

両面吸盤マット 角 黒 - HANAKATSU(ハナカツ)両面吸盤マット 角 黒 - HANAKATSU(ハナカツ)両面吸盤マット 角 黒 - HANAKATSU(ハナカツ)

両面の大・小吸盤で対象物を固定できます
軟らかな素材で、樹脂製品や金属製品の固定に使えます
生け花のほか、台所や水回りでも活用できます

用途
剣山と花器、ボウルなどの滑り止め・固定
仕様
吸盤:両面
材質
シリコンゴム
形状
角
色
黒
質量(g)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×90×12
規格寸法(mm)
115×90
使用上の注意
加熱物には使用不可
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090502-
¥880
¥879
¥967(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする