剣山 花あそび ステンレス針 箱入

剣山 花あそび ステンレス針 箱入 - HANAKATSU(ハナカツ)

放射状の針に挿すだけで、茎や枝を自然に広げられます
円テーブルでも生け花の形を整えやすいです
ゴム台座付きで滑りにくくなっています

用途
花や枝の固定、フラワーアレンジメント
仕様
台座:ゴム付
サイズ
小
区分
小
質量(g)
358
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×70×32
針径×長さL(Φmm×mm)
1.4×19
材質(針)
ステンレス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090310-
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする