HANAKATSU(ハナカツ)
剣山 極豆 箱入
ベーシックな丸型で、場所を選ばず使いやすい剣山です
小さな花器に収まりやすい極豆サイズです
用途
少量の花や細い枝を生ける際の固定
仕様
ゴムなし
形状
丸型
品番
101
質量(g)
23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
17×21×21
材質(台)
鉛
材質(針)
真鍮
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06090267
101
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください