HANAKATSU(ハナカツ)
両面吸盤マット 角 クリア
両面の大・小吸盤で対象物を固定できます
軟らかな素材で、樹脂製品や金属製品の固定に使えます
生け花のほか、台所や水回りでも活用できます
用途
剣山と花器、ボウルなどの滑り止め・固定
仕様
吸盤:両面
材質
シリコンゴム
形状
角
色
クリア
質量(g)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×90×12
規格寸法(mm)
115×90
使用上の注意
加熱物には使用不可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06090520
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください