HANAKATSU(ハナカツ)
剣山 花あそび ステンレス針
放射状の針に挿すだけで、茎や枝を自然に広げられます
円テーブルでも生け花の形を整えやすいです
ゴム台座付きで滑りにくくなっています
用途
花や枝の固定、フラワーアレンジメント
仕様
台座:ゴム付
サイズ
大
区分
大
質量(g)
506
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
92×92×30
針径×長さL(Φmm×mm)
1.4×19
材質(針)
ステンレス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06090477
-
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください