モトコマ
インパクト用ソケットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
トラスコ品番
521-3712
521-2135
521-3712
521-0609
521-3714
521-2128
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129397
品番
KS-95S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソケットを差し込んで回すと安全ロックがかかります。
用途
インパクト用ソケット専用ホルダー
トラスコ品番
521-3712
色
銀
差込角(mm)
9.5
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:アルミ(アルマイト加工)
幅(mm)
28
全長(mm)
88
奥行(mm)
16