曜日別特売

スーパーハードコアドリル(ボディのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06129510
品番
SL-2CY
参考基準価格(税別)¥190,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

「クズ取りポン センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。全て回転モードでご使用下さい。

用途
アスロック、メース、ラムダ、バンビ、ハイプリート、各種押出成形セメント板、タイル、硬質窯業系サイディングへの穴あけ作業に。用途(最適◎):スレート、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、セラミック系外壁材用途(良好
):FRPM管、陶管、樹脂系人造大理石
トラスコ品番
521-2158
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:アルミ(アルマイト加工)
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
27
全長(mm)
78
色
黄
奥行(mm)
14
注意
※ボディ単体では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする