モトコマ
タイトニングソケット ショートタイプ
電動と手動の2種類で脱着が出来る本締め対応電ドルソケットです。
用途
ナットの脱着作業に。
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:S2材
全長(mm)
83
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
※カラーリングは順次シルバーのクロームメッキへ自然切換となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
呼び寸法(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129300
TS-17S
521-2206
17
17
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129851
TS-21S
521-0646
21
21
21
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129991
TS-8S
521-0616
8
8
8
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください