モトコマ
タイトニングソケット レギュラータイプ
電動と手動の2種類で脱着が出来る本締め対応電ドルソケットです。
用途
ナットの脱着作業に。
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:S2材
全長(mm)
112
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
※カラーリングは順次シルバーのクロームメッキへ自然切換となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
呼び寸法(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129221
TS-12R
521-3733
12
12
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129282
TS-24R
521-3737
24
24
24
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129327
TS-19R
521-0650
19
19
19
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129476
TS-14R
521-2192
14
14
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129878
TS-17R
521-2215
17
17
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129930
TS-13R
521-2130
13
13
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください