モトコマ
刃付電動レンチ 12mm
セメント付着ピーコンに対応できます。
用途
ピーコン外しに。
トラスコ品番
495-7009
材質
本体:鉄(カーボン鋼)、軸:クロームバナジューム鋼、回転キャップ:ポリプロピレン
全長(mm)
86
対辺寸法(mm)
12
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129519
DSP-12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください