金龍の匠 タイトニングソケット ショートタイプ

金龍の匠 タイトニングソケット ショートタイプ - モトコマ

電動と手動の2種類で脱着が出来る本締め対応電ドルソケットです。

用途
ナットの脱着作業に。
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼
全長(mm)
83
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
呼び寸法(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129257TSK-24S495-7011242424
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129729TSK-8S495-6975888
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする