モトコマ
カプラ式ロングソケット
ドライバービットが軸になっている為、折れても交換することが出来ます。
用途
ナットの脱着作業に。
材質
本体:鉄(カーボン鋼)、ビット:クロームバナジューム鋼、スライド部:カラーメッキ
全長(mm)
148
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129126
CSL-19
521-2172
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129266
CSL-17
521-3739
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129537
CSL-21
521-3753
21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください