カプラ式ソケット ショートタイプ

カプラ式ソケット ショートタイプ - モトコマ

ドライバービットが軸になっている為、折れても交換することが出来ます。

用途
ナットの脱着作業に。
材質
本体:鉄(カーボン鋼)、ビット:クロームバナジューム鋼、スライド部:カラーメッキ
全長(mm)
96
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
呼び寸法(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129160CSS-21521-3713212121
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129589CSS-17521-2225171717
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129686CSS-19521-2155191919
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする