モトコマ
電ドルソケット
耐摩耗・耐衝撃性に優れた電ドルソケットお徳用セットです。
用途
ナットの脱着作業に。
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:S2材
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129090
DSS-14
495-6983
110
14
14
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129178
DSS-19
495-7040
110
19
19
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129212
DSS-12
495-6999
105
12
12
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129711
DSS-10
495-6988
90
10
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください