曜日別特売
32984 てみ グリーンパル 06137892

32984 てみ グリーンパル 06137892
32984 てみ グリーンパル 06137892

てみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06137892
品番
32984
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

収穫物の運搬や落ち葉集めに便利です。
立てて収納できるため、保管時に場所を取りません。

用途
収穫物の運搬や落ち葉集めに。
材質
本体はポリエチレン
色
オレンジ
サイズ
大
質量(g)
800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
490×512×198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする