折りたたみ式ショベル

折りたたみ式ショベル - Family Tree

軽量でコンパクト!
皿部を直角に固定して、鍬のような土堀も可能!
ナイロン製キャリングケース付き
固定ネジを緩めるとハンドルや皿部を折りたたむことが出来ます。

用途
土の掘り起こしや園芸作業に。
材質
ショベル/スチール(紛体塗装) キャリングケース/ナイロン
本体質量(g)
910
本体サイズ(mm)
L605×W150×H・D50
折りたたみ寸法(mm)
245
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613484831604
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする