曜日別特売
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579

本体

K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579
K2 Combo Creality K2 Combo 3Dプリンター Creality 3D 06140579

Creality K2 Combo 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06140579
品番
K2 Combo
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

Creality K2 Comboは、高速・高精度な造形性能とマルチカラー印刷機能を兼ね備えたエントリーモデルの3Dプリンターです。
扱いやすい260×260×260mmの造形サイズを採用し、フィギュアや模型、DIYパーツ、プロトタイプ製作など幅広い用途に対応。設置スペースを抑えながら、本格的な3Dプリント環境を構築したいユーザーに最適なモデルです。
最大の特長は、付属のCFS(Creality Filament System)によるマルチカラー印刷です。最大4色のフィラメントを自動で切り替えながら造形できるため、塗装やパーツ分割の手間を減らし、色鮮やかな作品を効率よく制作できます。さらにCFSを追加することで、最大16色のマルチカラー印刷環境へ拡張することも可能です。
また、最大600mm/sの高速印刷性能と高剛性フレーム、高精度なサーボモーター制御により、スピードと品質を高いレベルで両立。趣味用途はもちろん、小規模ビジネスや教育現場での活用にも十分な性能を備えています。
加熱チャンバーを搭載しているため、PLAやPETGだけでなく、ABSやASA、PA-CFなどの幅広いフィラメントに対応。さらにAIカメラによる造形監視機能や自動レベリング機能を搭載し、印刷中のトラブルを低減しながら安定した造形をサポートします。
「初めてマルチカラー印刷に挑戦したい方」「塗装なしでカラフルな作品を作りたいクリエイター」「設置スペースを抑えながら本格的な3Dプリンターを導入したい方」におすすめの一台です。

注意
※ComboモデルはCFSが標準付属しているため、購入後すぐに最大4色のマルチカラー印刷が可能です。さらにCFSを追加購入することで最大16色まで拡張できます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする