NORITAKE(ノリタケ)
ダイヤモンドカップホイール 面研くん(ダブルウインドタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
06148961
品番
3H6CDW04D7010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
基板に独自の穴をあけ、集塵効果を高めると共に軽量化。作業者の方や機械への負担を軽減しました。
プロから日曜大工作業まで幅広く使用できます。
付属カラーで穴径調節が可能です。
用途
研削用。
ディスクグラインダ用。
舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレートに。
その他
付属カラー:15
トラスコ品番
813-6669
厚さ(mm)
18
タイプ
ダブルウィンド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(mm)
102
穴径(mm)
20
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。