LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール”切断王”(乾式) ウェーブタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
127
127
105
穴径(mm)
22
22
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06164492
品番
WA125
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
納得の低価格で「コストパフォーマンス」と充実のバリエーションです。
より美しい仕上がりを目指す方に最適なウェーブタイプです。(セグメントタイプ比)
用途
コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。
より美しい仕上がりに。
トラスコ品番
272-6424
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
付属リング穴径(Φmm)
20
外径(mm)
127
穴径(mm)
22
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
刃厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7