ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 深緑 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
幅広補助ベルトタイプです。
用途
柱上作業用
色
深緑
サイズ
M
バックル
スチール製スライドバックル
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト(mm)
W100×L700
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151350
WP-80D-120-OD-M-JAN-BP
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
06153258
WP-80D-27-OD-M-JAN-BX
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
06160048
WP-80D-27-OD-M-JAN-BP
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください