曜日別特売

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 重作業用軽量タイプ

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 重作業用軽量タイプ - ツヨロン(藤井電工)

重作業用の細幅軽量タイプです。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。

幅(mm)
50
色
深緑
バックル
鉄スライド
補助ベルト(mm)
780
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151219WPB2ODMBX593-01691200M
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157239WPB2ODLBX593-01851400L
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする