ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 14Dー2 深緑 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
アルミ製スライドバックル採用の軽量モデルです。
- 用途
- 柱上作業用
- 仕様
- V角環1個・D環2個付き
- トラスコ品番
- 629-4615
- 色
- 深緑
- サイズ
- M
- ベルト
- 胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
- バックル
- アルミ製スライドバックル
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 胴ベルト(W×L)(mm)
- 45×1200
- 補助ベルト(mm)
- W85×L700
- 適応ウエスト(cm)
- 90~100
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ワークポジショニング器具 の新着商品
カテゴリ



























