ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具 - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。装着しやすいワンタッチバックル付きです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用
仕様
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品。角環1個・D環1個付き
バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)
50
適応ウエスト(cm)
95-120
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WP-S12D-OT110-BLK-L-JAN-BP 0615396706153967WP-S12D-OT110-BLK-L-JAN-BP629-46481100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
WP-S12D-OT110-BL5-L-JAN-BP 0615607606156076WP-S12D-OT110-BL5-L-JAN-BP627-08281600
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする