ワークポジショニング用器具
昔からご愛用頂いているオーソドックスなタイプです。
- 用途
- 柱上作業用
- 仕様
- ●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
- トラスコ品番
- 629-4616
- 色
- 深緑
- サイズ
- M
- ベルト
- 胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
- バックル
- スチール製スライドバックル
- フック
- FS-70
- ランヤード(直径)(Φmm)
- 16
- ランヤード(長さ)(mm)
- 2100
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 胴ベルト(W×L)(mm)
- 45×1200
- 補助ベルト(mm)
- W85×L700
- 適応ウエスト(cm)
- 90~100
- ランヤード
- V角環1個・D環2個付き
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。安全保護具 の新着商品
カテゴリ





















