ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDBー110

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDBー110 - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用。
仕様
ワークポジショニング用器具。腰部にピッタリとフィットする湾曲型。柱上安全帯のハイグレードモデル。
色
黒
ベルト
胴・補助ベルト
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
ランヤード
V角環1個・D環1個付き
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
補助ベルト(mm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06154606WP-TDB-110-BLK-LL-JAN-BX629-2984LL1600W100×L900115~135
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156286WP-TDB-110-BLK-L-JAN-BX629-4664L1400W100×L80095-120
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157562WP-TDB-110-BLK-S-JAN-BX629-4617S1100W100×L60085~95
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161412WP-TDB-110-BLK-M-JAN-BX629-4580M1200W100×L70090~100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする