曜日別特売

匠堂 シザーケース ハンドストラップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06150336
品番
TD-07BK
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

帆布製のシザーケースです。

用途
シザーケース
付属品
カラビナ付
トラスコ品番
407-9856
材質
帆布
形状
シザーケース
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
185
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がので充分にご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする