曜日別特売

シンガーポリグローブソフト袋入

シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガーポリグローブソフト袋入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]

柔らかなポリエチレン素材で、外面エンボス加工により滑りにくさに配慮。左右兼用で経済的に使用でき、食品加工や調理など幅広い用途に適した使い捨て手袋です。手袋の向きが揃っているため指先部分に触れず衛生的に取り出せます。
食品衛生法適合品。

用途
用途
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
指部0.035、手の平0.035
色
クリア
入数(枚)
100枚
規格
食品衛生法第370号適合
機能
外エンボス加工
全長(cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1個(100枚)
注意
※食品加工・調理、盛り付け、清掃など、衛生管理が求められる軽作業
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07433339LPE0230SE-TPS7.613.6
オープン
¥319
¥351(税込)
6日以内出荷
07433348LPE0230SE-TPSS6.912.4
オープン
¥319
¥351(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする