防寒手袋ファストフィット
ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。
360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。
手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。
- 用途
- 冷凍倉庫での作業
雪かき
- トラスコ品番
- 694-3149
- 材質
- 合成皮革
- 厚さ(mm)
- 1
- 色
- コバート
- サイズ
- L
- 全長(cm)
- 25.5
- 中指長(cm)
- 9
- 手のひらまわり(cm)
- 23
- 内容量
- 1箱(10双)
合成繊維 防寒用手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU オールコート Mサイズ WG-052 KYNETHIC THERMO GUARD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,648¥1,498カテゴリ




















