曜日別特売
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668

EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668
EMK-T201 電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171668

電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
消費電力(W)
50
注文コード
06171668
品番
EMK-T201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

2時間OFFの快眠タイマー搭載電気毛布。シンプルで使いやすいコントローラー。本体丸洗い可能。(ドラム式洗濯機は使用できません。)
【敷き毛布】
◇消費電力:32W
◇消費電力量(HI)約21Wh・(MID)約13Wh・(LOW)約4Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇ダニ対策機能
◇本体丸洗い可能
◇2時間OFFタイマー搭載
◇8時間自動OFF
【掛け敷き毛布】
◇消費電力:50W
◇消費電力量(HI)約35Wh・(MID)約22Wh・(LOW)約13Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約1.1円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇ダニ対策機能
◇本体丸洗い可能
◇2時間OFFタイマー搭載
◇8時間自動OFF

用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。温度調節 ダニ退治 洗濯 丸洗い 清潔 毛布 タイマー
タイプ
掛け敷き毛布
消費電力(W)
50
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(cm)
188×130
消費電力量(Wh)
【弱】13【中】22【強】35
材質
ポリエステル100%
機能
ダニ対策機能 / 2時間OFFタイマー / 8時間自動OFF
表面温度(℃)
【強】53【中】33【弱】23
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
※コントローラーは洗えません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする