曜日別特売

分析機用フィン付二段圧力調整器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06173479
品番
NHW1STRCC2H4
参考基準価格(税別)¥142,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。
フィン付で凍結防止機能があります。

用途
温度降下ガス分析機用、研究用。
トラスコ品番
851-3566
材質
本体:ステンレス
流体
エチレンガス
使用圧力(MPa)
二次側:0.1~0.6MPa
使用圧力
一次側:2~15MPa
接続
出口:Rc1/4、入口:W22-14袋ナット(左)
標準流量
20L/min
注意
※ガス純度:露点-50℃以下、 連続1時間
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする