曜日別特売

分析機用二段圧力調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は流体・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
流体
水素
トラスコ品番
215-4605
注文コード
06173436
品番
MSR-1S-R-12N01-2204-H2
参考基準価格(税別)¥131,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。
二段減圧のため圧力変動極めて少ないです。
SUS製、純度99.999%に適用です。

用途
ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
トラスコ品番
215-4605
流体
水素
接続
出口:Rc1/4、入口:W22-14(左)
圧力計
圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする