曜日別特売

配管用調整器 SSM-AC アセチレン用

配管用調整器  SSM-AC アセチレン用 - ヤマト産業

ガスを集中供給する際に、配管の末端に取り付けて使用するのに最適です。

用途
ガス配管の末端用。
トラスコ品番
215-4611
流体
アセチレン
接続
出口:Φ9ホース口、入口:3/4-16UNF左ナット
圧力計
二次圧力計のみ0.2MPa計付
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173217SSM-AC
¥22,100
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする