ヤマト産業
配管用調整器 SSM-AC アセチレン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06173217
品番
SSM-AC
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガスを集中供給する際に、配管の末端に取り付けて使用するのに最適です。
用途
ガス配管の末端用。
トラスコ品番
215-4611
流体
アセチレン
接続
出口:Φ9ホース口、入口:3/4-16UNF左ナット
圧力計
二次圧力計のみ0.2MPa計付