いけうち
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ、環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズルです。
微霧を発生可能です。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。
用途
加湿:エアハンドリングユニット内、施設園芸。
冷却:ガス、薄板、畜舎。
散布:アルコール、薬液。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191582
14MKB6014S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06192790
14MKB6032S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194357
14MKB60063S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194427
14MKB8032S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194662
14MKB60140S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194671
14MKB8038S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194707
14MKB8071S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194786
14MKB80180S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194890
14MKB8090S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06194978
14MKB8071S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06195572
14MKB80180S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06196238
14MKB80200S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06196351
14MKB8080S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06196640
14MKB6056S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06196816
14MKB80071S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06196886
14MKB60280S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06196956
14MKB8028S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06196999
14MKB80100S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06197252
14MKB8090S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06197918
14MKB60280S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06197979
14MKB6056S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06198006
14MKB8080S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06198898
14MKB8056S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06199160
14MKB8009S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06199212
14MKB8014S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06199309
14MKB8025S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06199501
14MKB8063S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06199528
14MKB80071S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06199817
14MKB8056S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06200176
14MKB80100S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06200298
14MKB801250S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06200578
14MKB8050S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06200761
14MKB80320S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06200876
14MKB801250S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06201172
14MKB8009S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06201181
14MKB60063S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06201461
14MKB8008S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06201558
14MKB80320S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06201908
14MKB6032S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06202292
14MKB8025S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06202572
14MKB6014S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06202678
14MKB8008S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06202721
14MKB8050S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06202897
14MKB80200S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06203272
14MKB8038S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06203360
14MKB8045S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06203491
14MKB8063S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06203771
14MKB8028S303RW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06204218
14MKB8032S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06204349
14MKB8014S303CVRW
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ