標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
小噴量~中噴量をラインアップしています。
旋回子にX形ワーラーを使用しています。
異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
- 用途
- 洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。
冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。
散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。
- トラスコ品番
- 198-9519
- 材質
- 硬質塩ビ(PVC)
- 角度(°)
- 噴霧:75(0.2MPa時)
- メーカー純正品番
- 1/8M JJXP 2*75/2 PVC
- 噴霧量(L/min)
- 2(0.2MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 圧力(MPa)
- 0.2
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ








