曜日別特売

敷く防食材 ZAPシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品は厚さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
06206309
品番
ZAP-ST3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

長期間に亘り信頼性の高い防食を発揮します。
高純度亜鉛板により良好な防食効果が期待できます。
柔らかい亜鉛板の効果で構造物と亜鉛板が密着し、酸素や水の影響を削減する為、犠牲防食作用と相まって錆を効果的に防ぎます。

用途
屋外構造物等の底面防食用。
トラスコ品番
409-5168
厚さ(mm)
3
材質
高純度亜鉛板
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1000
危険物の類別
非危険物

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする