いけうち
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
197-8609
198-0106
198-0110
198-0161
198-1681
198-1744
198-1746
198-3280
198-4937
198-6445
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192449
18MVP6505S303W
198-1681
1/8M VP 6505 S303W
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
06192826
18MVP6503S303W
198-0161
1/8M VP 6503 S303W
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
06198372
18MVP6504S303
198-1744
1/8M VP 6504 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
06198496
18MVP6502S303W
198-6445
1/8M VP 6502 S303W
0.2(0.3MPa時)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
06201312
18MVP6507S303W
198-0110
1/8M VP 6507 S303W
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
06202231
18MVP6503S303
198-1746
1/8M VP 6503 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06202362
18MVP6507S303
197-8609
1/8M VP 6507 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06203001
18MVP6502S303
198-0106
1/8M VP 6502 S303
0.2(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06203211
18MVP6505S303
198-4937
1/8M VP 6505 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06204121
18MVP6504S303W
198-3280
1/8M VP 6504 S303W
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください