標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90°

標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90° - いけうち標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90° - いけうち標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90° - いけうち標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619281718MVP9002S303W198-01511/8M VP 9002 S303W0.2(0.3MPa時)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
0619644818MVP9007S303W198-64611/8M VP 9007 S303W0.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
0619750718MVP9004S303W198-01261/8M VP 9004 S303W0.4(0.3MPa時)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
0619776018MVP9003S303W198-17101/8M VP 9003 S303W0.3(0.3MPa時)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
0619854818MVP9002S303198-48721/8M VP 9002 S3030.2(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620008818MVP9004S303198-01341/8M VP 9004 S3030.4(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620174118MVP9005S303198-01671/8M VP 9005 S3030.5(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620258118MVP9007S303198-32831/8M VP 9007 S3030.7(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620343918MVP9003S303198-32871/8M VP 9003 S3030.3(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620525018MVP9005S303W198-16951/8M VP 9005 S303W0.5(0.3MPa時)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする