いけうち
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06195100
14MVVP9030S303W
198-3323
1/4M VVP 9030 S303W
3(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
06197489
14MVVP9015S303W
198-3340
1/4M VVP 9015 S303W
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
06198968
14MVVP9020S303W
198-6442
1/4M VVP 9020 S303W
2(0.3MPa時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください