いけうち
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06193289
18MVVP6520S303W
198-4910
1/8M VVP 6520 S303W
2(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
06197182
18MVVP6515S303W
198-6484
1/8M VVP 6515 S303W
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください